PURSO - Johtokanavan kansi - AluDo K80 L=3000 M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 80 mm
Pituus - 3000 mm
Malli / Tyyppi - profiloitu
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438494012973
Sähkönumero
1405703
Toimittajan tuotenumero
K23632A
Tukkuerä
882
Leveys:
80 mm
Pituus:
3000 mm
Malli / Tyyppi:
profiloitu
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Kannen asennus:
napsautettava
Asiattomalta käytöltä suojattu kiinnitys:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero:
9010
Suojakalvolla:
ei


