PURSO - Kulmakappale - AluDo kulmapala 100mm

Purso Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 100 mm

  • Syvyys - 100 mm

  • Materiaali - muu

  • Väri - valkoinen

  • Malli / Tyyppi - epäsymmetrinen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438494013222

Sähkönumero

1405728

Toimittajan tuotenumero

K21-KULMAPALA 100MM

Tukkuerä

1

Leveys:

100 mm

Syvyys:

100 mm

Materiaali:

muu

Väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

epäsymmetrinen

Kulma:

90...90 °

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

pinnoitettu

RAL-numero:

9010

AluDo kulmapala 100mm johtokanavalle maalattu RAL9010

AluDo kulmapala 100 kanavaan maalattu RAL9010. Sopii ulko-ja sisäkulmiin. Kulmapala kokoonpantuna valmiiksi. Sisältää kaikki tarvittavat osat. 1kpl pussissa.