PURSO - Kulmakappale - AluDo kulmapala 156mm

Purso Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 156 mm

  • Syvyys - 60 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - valkoinen

  • Malli / Tyyppi - symmetrinen

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438494013123

Sähkönumero

1405718

Toimittajan tuotenumero

K21-KULMAPALA 156MM

Tukkuerä

1

Leveys:

156 mm

Syvyys:

60 mm

Materiaali:

alumiini

Väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

symmetrinen

Kulma:

90...90 °

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

pinnoitettu

RAL-numero:

9010

Kotelointiluokka (IP):

IP41

AluDo kulmapala 156mm johtokanavalle maalattu RAL9010

AluDo kulmapala 156 kanavaan maalattu RAL9010. Sopii ulko-ja sisäkulmiin. Kulmapala kokoonpantuna valmiiksi. Sisältää kaikki tarvittavat osat. 1kpl pussissa.