PURSO - Kulmakappale - AluDo kulmapala 220mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 100 mm
Syvyys - 100 mm
Materiaali - muu
Väri - valkoinen
Malli / Tyyppi - epäsymmetrinen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438494013239
Sähkönumero
1405729
Toimittajan tuotenumero
K21-KULMAPALA 220MM
Tukkuerä
1
Leveys:
100 mm
Syvyys:
100 mm
Materiaali:
muu
Väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
epäsymmetrinen
Kulma:
90...90 °
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
RAL-numero:
9010
Kotelointiluokka (IP):
IP41
AluDo kulmapala 220mm johtokanavalle maalattu RAL9010
AluDo kulmapala 220 kanavaan maalattu RAL9010. Sopii ulko-ja sisäkulmiin. Kulmapala kokoonpantuna valmiiksi. Sisältää kaikki tarvittavat osat. 1kpl pussissa.
AluDo kulmapala 220 kanavaan maalattu RAL9010. Sopii ulko-ja sisäkulmiin. Kulmapala kokoonpantuna valmiiksi. Sisältää kaikki tarvittavat osat. 1kpl pussissa.


