PURSO - Läpivientikaulus - AluDo läpivientikaulus 118

Purso Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 118 mm

  • Syvyys - 60 mm

  • Materiaali - muovi

  • Malli / Tyyppi - epäsymmetrinen

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438494013147

Sähkönumero

1405720

Toimittajan tuotenumero

K21-LÄPIVIENTIK. 118

Tukkuerä

50

Leveys:

118 mm

Syvyys:

60 mm

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

epäsymmetrinen

Väri:

valkoinen

Korkeus:

10 mm

Kanavan asennustapa:

seinä

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

ABS

Pinnan suojaus:

muu

Kotelointiluokka (IP):

muu

Iskunkestävyysluokka:

muu

AluDo läpivientikaulus 118mm johtokanavalle muovinen valkoinen RAL9010

AluDo muovinen läpivientikaulus 118, RAL9010.
Läpivientikaulus AluDo 118 johtokanavalle. Kiinnitys 2-puoliteipillä. Teippi kiinni kauluksessa. 1kpl pussissa.