PURSO - Läpivientikaulus - AluDo läpivientikaulus 185

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 185 mm
Syvyys - 60 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - epäsymmetrinen
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438494013161
Sähkönumero
1405722
Toimittajan tuotenumero
K21-LÄPIVIENTIK. 185
Tukkuerä
50
Leveys:
185 mm
Syvyys:
60 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
epäsymmetrinen
Väri:
valkoinen
Korkeus:
10 mm
Kanavan asennustapa:
seinä
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
ABS
Pinnan suojaus:
muu
Kotelointiluokka (IP):
muu
Iskunkestävyysluokka:
muu
AluDo läpivientikaulus 185mm johtokanavalle muovinen valkoinen RAL9010
AluDo muovinen läpivientikaulus 185, RAL9010. Läpivientikaulus AluDo 185 johtokanavalle. Kiinnitys 2-puoliteipillä. Teippi kiinni kauluksessa. 1kpl pussissa
AluDo muovinen läpivientikaulus 185, RAL9010. Läpivientikaulus AluDo 185 johtokanavalle. Kiinnitys 2-puoliteipillä. Teippi kiinni kauluksessa. 1kpl pussissa


