PURSO - Päätykappale - AluDo kanavan 100 päätypala

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 222 mm
Syvyys - 61 mm
Väri - valkoinen
Kiinnitystapa - napsautettava
Materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438494013208
Sähkönumero
1405726
Toimittajan tuotenumero
K24452A
Tukkuerä
100
Leveys:
222 mm
Syvyys:
61 mm
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
napsautettava
Materiaali:
alumiini
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
symmetrinen
Soveltuu:
vasen/oikea
Paksuus:
3 mm
Nivelkansi:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
Suojakalvolla:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP41
Käyttölämpötila:
-25...50 °C
Alumiininen AluDo päätypala 110 kanavaan 1405724, maalattu RAL9010, napsauttamalla paikoilleen.


