PURSO - Päätykappale - AluDo kanavan 118 päätypala

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 118 mm
Syvyys - 60 mm
Väri - valkoinen
Kiinnitystapa - napsautettava
Materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438494013024
Sähkönumero
1405708
Toimittajan tuotenumero
K23504A
Tukkuerä
10
Leveys:
118 mm
Syvyys:
60 mm
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
napsautettava
Materiaali:
alumiini
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
symmetrinen
Soveltuu:
vasen/oikea
Paksuus:
3 mm
Nivelkansi:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
Suojakalvolla:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP41
Alumiininen AluDo päätypala 118 kanavaan 1405702, maalattu RAL9010, napsauttamalla paikoilleen.


