PURSO - Päätykappale - AluDo kanavan 220 päätypala

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - napsautettava
Materiaali - alumiini
Halogeeniton - kyllä
Malli / Tyyppi - symmetrinen
Soveltuu - vasen/oikea
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438494013215
Sähkönumero
1405727
Toimittajan tuotenumero
K24453A
Tukkuerä
100
Kiinnitystapa:
napsautettava
Materiaali:
alumiini
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
symmetrinen
Soveltuu:
vasen/oikea
Nivelkansi:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
Suojakalvolla:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP41
Käyttölämpötila:
-25...50 °C
Alumiininen AluDo päätypala 220 kanavaan 1405725, maalattu RAL9010, napsauttamalla paikoilleen


