PURSO - Peitelevy - Sauman peitelevy 185

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Seinä-/johtokanavan leveys - 185 mm
Seinäkanavan syvyys - 60 mm
Malli / Tyyppi - kanavaliitoksen kattaminen
Muoto - epäsymmetrinen
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438494013017
Sähkönumero
1405707
Toimittajan tuotenumero
K21-PEITELEVY 185MM
Tukkuerä
10
Seinä-/johtokanavan leveys:
185 mm
Seinäkanavan syvyys:
60 mm
Malli / Tyyppi:
kanavaliitoksen kattaminen
Muoto:
epäsymmetrinen
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
itseliimautuva
Kannen leveys:
80 mm
Materiaali:
alumiini
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP41
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
Iskunkestävyysluokka:
muu
RAL-numero:
9010
Sauman peitelevy 185 kanavaan, alumiini, maalattu RAL9010, lukitus jo valmiiksi asennetulla 2-puoliteipillä.


