PURSO - Alumiiniputki 6m - XYHO 30*1.5

Purso Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - metalli

  • Putken nimellishalkaisija - 30 mm

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Halogeeniton - kyllä

  • Materiaalin laatu - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014401627

Sähkönumero

1440162

Toimittajan tuotenumero

K00097A

Tukkuerä

60

Materiaali:

metalli

Putken nimellishalkaisija:

30 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

alumiini

Pintakäsittelymenetelmä:

pinnoittamaton

Halkaisija:

30 mm

Kiilloitettu pinta:

ei

Harjattu pinta:

ei

Kaksiosainen:

ei

Tarkistusaukko ja -kansi:

ei

XYHO 30x1,5 kova sähköasennusputki Kierrätysalumiinista valmistettu. Antistaattinen, korroosionkestävyys erinomainen, asennusystävällinen