PURSO - Peitelevy - Sauman peitelevy 100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Seinä-/johtokanavan leveys - 100 mm
Seinäkanavan syvyys - 60 mm
Malli / Tyyppi - kanavaliitoksen kattaminen
Muoto - epäsymmetrinen
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438494013246
Sähkönumero
1405730
Toimittajan tuotenumero
K21-PEITELEVY 100MM
Tukkuerä
1
Seinä-/johtokanavan leveys:
100 mm
Seinäkanavan syvyys:
60 mm
Malli / Tyyppi:
kanavaliitoksen kattaminen
Muoto:
epäsymmetrinen
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
itseliimautuva
Kannen leveys:
80 mm
Materiaali:
alumiini
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP41
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
RAL-numero:
9010
Käyttölämpötila:
-25...50 °C


