Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

PURSO - Seinäkannake - Seinäkiinnikkeen säätölevy

Purso Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys - 156...185 mm

  • Malli / Tyyppi - ripustuskannatin (C-kannatin)

  • Materiaali - alumiini

  • Pinnan suojaus - muu

  • Kiinnitystapa - ruuvattava

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438494013079

Sähkönumero

1405713

Toimittajan tuotenumero

K20-SÄÄTÖLEVY

Tukkuerä

1

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

156...185 mm

Malli / Tyyppi:

ripustuskannatin (C-kannatin)

Materiaali:

alumiini

Pinnan suojaus:

muu

Kiinnitystapa:

ruuvattava

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:

156...185 mm

AluDo seinäkiinnikkeen säätölevy Seinäkiinnikkeen säätölevy. Saadaan lisää säätö mahdollisuutta kanavalle. 10kpl pusseissa.