varastointi päättyy

QSANTEC - Ilmalämpöpumpputarvike - Kupariputkieppi 3/8-5/8 20m

Entrade Finland Oy
KopioiKopioi
QSANTEC - Ilmalämpöpumpputarvike - Kupariputkieppi 3/8-5/8 20m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8105633

Toimittajan tuotenumero

MTD-3520

Tukkuerä

1

Qsantec MTD-2320 kupariputki 3/8-5/8 20m

Putken materiaalin spesifikaatio: Kupari (Cu): vähintään 99,9 %. Fosfori (P): 0.015 - 0.040% Vetolujuus: 205 N/kvmm Elastisuus: 40% tai enemmän. Putki noudattaa materiaalin spesifikaatiota: EN12735-1 Eristysmateriaalin spesifikaatio: Kemiallinen polyeteenivaahto, jonka laajennuskerroin on 30. Lämmönjohtavuus: 0,043 W / mK Vetolujuus: 24,5 N / kvcm Veden imeytyminen: 0.01 g / 100 kvcm Höyryn läpäisevyys: 10 ng / sqm / s / Pa Lämpötila: -40 C - +120 C Eristys noudattaa materiaalin spesifikaatiota: EN13501-1 Paloluokka: BLs1d0