QUIET ON - QuietOn-vastamelukorvatulpat - QuietOn Q1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - yleiskäyttöinen
Vaimennus - 40 dB
Väri - valkoinen
Kannatustapa - muu
Aktiivinen melun vaimennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430064240038
Sähkönumero
9763112
Toimittajan tuotenumero
Q1
Tukkuerä
1
Koko:
yleiskäyttöinen
Vaimennus:
40 dB
Väri:
valkoinen
Kannatustapa:
muu
Aktiivinen melun vaimennus:
kyllä
Vaihdettavat vaimennustyynyt:
kyllä
Hyvin havaittavissa (huomioväri):
ei
QuietOn on ainutlaatuinen kotimainen korvatulppa, joka yhdistääaktiivisen ja passiivisen melunvaimennuksen 40 dB:n asti matalilla taajuuksilla. Helppo käyttöinen. 50h toiminta-aika latauksella.


