RADIUM - Lämpölamppu - ITT 350W 235V-0170 R7S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 350 W
Kanta - R7s
Lamppujännite - 235...235 V
Värilämpötila - 2350 K
Polttoasento - P15
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008597173301
Sähkönumero
4739783
Toimittajan tuotenumero
24315932
Tukkuerä
12
Lampputeho:
350 W
Kanta:
R7s
Lamppujännite:
235...235 V
Värilämpötila:
2350 K
Polttoasento:
P15
Hehkulangan pituus:
120 mm
Tekniikka:
halogeeni


