Etusivu

RAGNAR STÅLSKOG - Eristyssauva - MBT 511 V

Ragnar Stålskog Ab
KopioiKopioi
RAGNAR STÅLSKOG - Eristyssauva - MBT 511 V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - mukana toimitetaan kytkentähuullos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6406125

Toimittajan tuotenumero

MBT 511 V

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

mukana toimitetaan kytkentähuullos

Eristetty teleskooppisauva (max. 200 kV) 1400-5100 mm sisä- ja ulkokäyttöön. Käytetään mm. lumen ja jään poistamiseen sähkölinjoilla. Kärjessä 3/8 tuuman ulkokierre mm. lisävarusteille: MKL10, SLK1, SLK2 ja SLD1