Etusivu

RAGNAR STÅLSKOG - Eristyssauva - MBT 721 V

Ragnar Stålskog Ab
KopioiKopioi
RAGNAR STÅLSKOG - Eristyssauva - MBT 721 V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064061260

Sähkönumero

6406126

Toimittajan tuotenumero

MBT 721 V

Tukkuerä

1

Eristetty teleskooppisauva (max. 380 kV) 1400-6200 mm sisä- ja ulkokäyttöön. Käytetään mm. lumen ja jään poistamiseen sähkölinjoilla. Kärjessä 3/8 tuuman ulkokierre mm. lisävarusteille: MKL10, SLK1, SLK2 ja SLD1