RAGNAR STÅLSKOG - Eristyssauva ulkok, käsiosa 500mm - MGV-U 24kV,pit.1590mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 1590 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064577631
Sähkönumero
6457763
Toimittajan tuotenumero
MGV-U 24
Tukkuerä
1
Pituus:
1590 mm
Eristyssauvat
Eristyssauvat on tehty lujitemuovista (polyesterimuovi + lasikuitu).
Jännikestoisuus > 100 kV / 30 cm. Standardin SFS 3667 mukaiset.
Käyttöjännitteen mukaan eristyssauvojen vähimmäispituudet: 52 kV 1,5 m 123 kV 3,0 m 245 kV 5,0 m 420 kV 6,0 m
Eristyssauvat on tehty lujitemuovista (polyesterimuovi + lasikuitu).
Jännikestoisuus > 100 kV / 30 cm. Standardin SFS 3667 mukaiset.
Käyttöjännitteen mukaan eristyssauvojen vähimmäispituudet: 52 kV 1,5 m 123 kV 3,0 m 245 kV 5,0 m 420 kV 6,0 m


