RAGNAR STÅLSKOG - Jännitetyökalutarvike - V-Check

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6458157
Toimittajan tuotenumero
VCHECHF
Tukkuerä
1
Jännitteenkoettimen testauslaite
Testilaite kapasitiivisille jännitteenosoittimille. Ilmaisee jännitteenkoettimen toimivuuden silloin, kun todellista jännitettä ei ole saatavilla. Toimii malleissa MV-TAG, MX-TAG, TAG330, TAGSL200BV, TAG200BC ja UNITAG.
Tuote lisää käyttäjän turvallisuutta, mutta ei korvaa jännitteenkoettimen sisäänrakennettua itsetestausta, joka täytyy tehdä ennen ja jälkeen koettimen käytön.
Toimitetaan pehmeässä suojapussissa. Käyttölämpötila: -25°C - +55°C. Toimii 1 x 9 V alkaliparistolla.
Testilaite kapasitiivisille jännitteenosoittimille. Ilmaisee jännitteenkoettimen toimivuuden silloin, kun todellista jännitettä ei ole saatavilla. Toimii malleissa MV-TAG, MX-TAG, TAG330, TAGSL200BV, TAG200BC ja UNITAG.
Tuote lisää käyttäjän turvallisuutta, mutta ei korvaa jännitteenkoettimen sisäänrakennettua itsetestausta, joka täytyy tehdä ennen ja jälkeen koettimen käytön.
Toimitetaan pehmeässä suojapussissa. Käyttölämpötila: -25°C - +55°C. Toimii 1 x 9 V alkaliparistolla.


