RAGNAR STÅLSKOG - JT-suojakäsineet koko 9 1000V - JFO36-0/09

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käsineen koko - 9
Pakkaus ja ehdot
1 pr
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9764502
Toimittajan tuotenumero
JFO36-0/09
Tukkuerä
1
Käsineen koko:
9
Eristävät jännitesuojakäsineet. Luonnonkumia. Liukumaton tartuntapinta. Ohuet; täydellinen ergonominen istuvuus. Pituus 36 cm. Suojaluokka 0 = 1000 V (EN 60903:2003). Valokaaren suojaluokka 1 = 4 kA (EN 61482-1-2:2008). Koot: 8, 9, 10, 11.
Väri: Oranssi. Täyttää EN 60903, EN 61482 standardin vaatimukset; CE - kategoria III.
Käsineillä ei ole varsinaista viimeistä käyttöpäivää, mutta turvallisuuden varmistamiseksi suositellaan säännöllistä tarkastusta 6 kuukauden välein tai vähintään kerran vuodessa. Testaus tarkoittaa silmämääräistä tarkastusta mahdollisten vaurioiden, naarmujen tai halkeamien varalta sekä värimuutosten tarkistamista. Käsineet tulee myös täyttää ilmalla vuotojen havaitsemiseksi.
Parhaan käyttömukavuuden saavuttamiseksi suositellaan puuvillaisia aluskäsineitä, esimerkiksi Tegera 104 -mallia.
Käsineet tulee myös täyttää ilmalla vuotojen havaitsemiseksi (esim. testipumpulla RS-TV 11 tai RS-TV 12).
Väri: Oranssi. Täyttää EN 60903, EN 61482 standardin vaatimukset; CE - kategoria III.
Käsineillä ei ole varsinaista viimeistä käyttöpäivää, mutta turvallisuuden varmistamiseksi suositellaan säännöllistä tarkastusta 6 kuukauden välein tai vähintään kerran vuodessa. Testaus tarkoittaa silmämääräistä tarkastusta mahdollisten vaurioiden, naarmujen tai halkeamien varalta sekä värimuutosten tarkistamista. Käsineet tulee myös täyttää ilmalla vuotojen havaitsemiseksi.
Parhaan käyttömukavuuden saavuttamiseksi suositellaan puuvillaisia aluskäsineitä, esimerkiksi Tegera 104 -mallia.
Käsineet tulee myös täyttää ilmalla vuotojen havaitsemiseksi (esim. testipumpulla RS-TV 11 tai RS-TV 12).


