Etusivu

RAGNAR STÅLSKOG - MAAPISTE JVF32 - Maapiste JVF32 Ith 42,5 kA/1s

Ragnar Stålskog Ab
KopioiKopioi
RAGNAR STÅLSKOG - MAAPISTE JVF32 - Maapiste JVF32 Ith 42,5 kA/1s

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6408057

Toimittajan tuotenumero

JVF 32

Tukkuerä

1

Maapiste JVF32

Maapiste JVF32 asennettavaksi runkoon tai kiskoon, jonka paksuus on enintään 12 mm, ja sitä käytetään yhdessä kaapelikenkien JLA 30, -31, -32, -33, -34, - ja -35 kanssa. Maapisteessä pultti lukitusmutterilla kaapelikenkien liittämistä varten. Kosketuslevy nikkelipäällysteistä kuparia. Muut osat ruostumatonta terästä. Varustettu lukitusmuttereilla M12. Nimellisvirta maks. 42,5 kA/1s. EN 61230 mukainen.