RAGNAR STÅLSKOG - Tmv 25mm2 yleisliitin JK27:llä - JK27-X-JK31 25/3x1,5+1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimioikosulkuvirta - 5.7 kA
Poikkipinta-alue - 25...25 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064578133
Sähkönumero
6457813
Toimittajan tuotenumero
JK27-X-JK31 25/3X1,5+1
Tukkuerä
1
Maksimioikosulkuvirta:
5.7 kA
Poikkipinta-alue:
25...25 mm²


