Etusivu

RAKENNUS LAPPI - Sinkilä, kupari - 30x2.7mm Cu sinkilä 2kg/500kpl

KopioiKopioi
RAKENNUS LAPPI - Sinkilä, kupari - 30x2.7mm Cu sinkilä 2kg/500kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Kiinnikkeen materiaali - muovi

  • Kaapelien maksimimäärä - 1

  • Ruuvin materiaali - muu

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kg

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052715830

Sähkönumero

5271583

Toimittajan tuotenumero

CU 2.7X30

Tukkuerä

100

Asennustapa:

muu

Kiinnikkeen materiaali:

muovi

Kaapelien maksimimäärä:

1

Ruuvin materiaali:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Metrisille putkille:

1

Kiinnikkeen pinnoite:

muu

PG-putkille:

1

Kiinnikkeen materiaalin luokka:

muu

Kuoren materiaali:

muovi

Pinnan suojakuori:

muu

Kuoren materiaalin luokka:

muu

Välivanteen materiaali:

muu

Välivanne:

ei

Ruuvin materiaalin luokka:

muu

Ruuvin pinnoite:

muu

Cu Sinkilä 2X25Cu Sinkilä 2X25

Sinkilä, kupari - 30x2.7mm Cu sinkilä 2kg/500kpl