Etusivu
Varastointi päättyy

RATIO - Pylväs Home Box - 2-puoleinen pylväs Fe HAR

UTU Oy
KopioiKopioi
RATIO - Pylväs Home Box - 2-puoleinen pylväs Fe HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ruuvausjärjestelmä - Torx

  • Koko - 1

  • Liitäntäkoko - 1/4"

  • Koko (TX) - 27

  • Kokonaispituus - 50 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718375371596

Sähkönumero

3419245

Toimittajan tuotenumero

32413

Tukkuerä

1

Ruuvausjärjestelmä:

Torx

Koko:

1

Liitäntäkoko:

1/4"

Koko (TX):

27

Kokonaispituus:

50 mm

Liitäntäkoko:

6.35 mm

Kuulakiinnitys:

ei

Reiällä:

ei

Soveltuu iskuporakoneelle:

kyllä

Kaksipuoleinen:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

Asennuspylväs 2-puolinen Home Box-latausasemille, nelikulmaisellapystyputkella ja kiinnitysjalustalla, kiinnitys alustaan neljästäpisteestä. Materiaali maalattu teräs, väri betoninharmaa RAL7023