RATIO - Sähköauton latauskaapeli - T2-T2 1x32A 2m MUS

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Virran tyyppi - AC 1-vaihe

  • Ajoneuvon latauspistoketyyppi - tyyppi 2

  • Lataustapa - lataustapa 2

  • Telekaapelien määrä - 1

  • Latausaseman latauspistoketyyppi - tyyppi 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8720629961484

Sähkönumero

3426169

Toimittajan tuotenumero

30640-2M

Tukkuerä

1

Virran tyyppi:

AC 1-vaihe

Ajoneuvon latauspistoketyyppi:

tyyppi 2

Lataustapa:

lataustapa 2

Telekaapelien määrä:

1

Latausaseman latauspistoketyyppi:

tyyppi 2

Kaapelin pituus:

2 m

Ohjausyksiköllä varustettu latauskaapeli (ICCB):

ei

Lämpötila-anturi:

ei

Kaapelityyppi:

suora

Kontaktin materiaali:

CuSn

Sähköauton latauskaapeli basic tyyppi 2 uros-naaras 1x32A 2m musta

Latauskaapeli M3T2 pistorasialla varustetun latausaseman ja ladattavan Plug-in Hybridin tai täyssähköauton liittämiseksi yhteen. Maksimi latausteho kaapelilla 7,36 kW.