RAUTARUUKKI - Kaapelinsuojakouru - 20X2500 TG, Kuumasinkitty

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 2500 mm
Leveys - 20 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052601409
Sähkönumero
5260140
Toimittajan tuotenumero
5260140
Tukkuerä
10
Pituus:
2500 mm
Leveys:
20 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
sinkitty


