RAUTARUUKKI - Kaapelinsuojakouru - 35X2500 TG, Kuumasinkitty

SSAB Europe Oy
KopioiKopioi
RAUTARUUKKI - Kaapelinsuojakouru - 35X2500 TG, Kuumasinkitty

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 2500 mm

  • Leveys - 35 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052601423

Sähkönumero

5260142

Toimittajan tuotenumero

5260142

Tukkuerä

10

Pituus:

2500 mm

Leveys:

35 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

sinkitty

-