Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

RAUTARUUKKI - Kaapelinsuojakouru kiinnike - KSRK 100 MM

SSAB Europe Oy
KopioiKopioi
RAUTARUUKKI - Kaapelinsuojakouru kiinnike - KSRK 100 MM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

100 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 100 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052601058

Sähkönumero

5260105

Toimittajan tuotenumero

5260105

Tukkuerä

100

Leveys:

100 mm

-