Etusivu

RAUTARUUKKI - Kaapelinsuojakouru kiinnike - KSRK 60 MM

SSAB Europe Oy
KopioiKopioi
RAUTARUUKKI - Kaapelinsuojakouru kiinnike - KSRK 60 MM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 60 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052601041

Sähkönumero

5260104

Toimittajan tuotenumero

5260104

Tukkuerä

200

Leveys:

60 mm

-