RAYCHEM - Anturi - E650C-G

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Anturi - E650C-G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414506024661

Sähkönumero

2615451

Toimittajan tuotenumero

E650C-G

Tukkuerä

1

Elexant 650c-Modbus ohjausyksikölle ulkoalueiden kosteus- jalämpötila-anturi. Anturikaapelin pituus 20 m. Jatkettavissa (4 x 1,5 mm2) 125 metriin. Pakk. sis. myös suojakotelo E650C-G- HOUSING ja kansi anturille E650C-G.

Lämpötilan ja kosteuden tunnistava maa-anturi Elexant 650c-Modbus ohjausyksikölle Snro 26 154 50. Ohjausyksikköön voi asentaa näitä antureita maksimissaan 2 kappaletta. Ohjausyksikköön voidaan asentaa myös sekä E650-R että E650-G. Asennusvaiheessa asennetaan kahden lämpökaapelin väliin oikeaan korkeuteen pakkauksessa mukana tuleva anturin kotelo ja suojakansi. Anturikoteloon asennetaan suojaputki tiiviisti. Valun jälkeen suojakansi poistetaan, anturikaapeli pujotetaan suojaputkeen ja anturi ruuvataan koteloon kiinni. Anturin pinta tulee jäädä näkyviin, jotta se pääsee tunnistamaan lämpötilan ja kosteuden. Anturi asennetaan mekaaniselta rasitukselta suojaan. Anturikaapelin pituus 20 m, jatkettavissa (4 x 1,5 mm²) 125 metriin.