Etusivu

RAYCHEM - Anturinsuojaputki Raychem - Pin Pack 2.5m

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Anturinsuojaputki Raychem - Pin Pack 2.5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330957006521

Sähkönumero

8172093

Toimittajan tuotenumero

T2ANTURIPUTKI

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

T2Anturiputki Termostaattianturin suojaputki, Ø 10 mm, 2.5 m