Etusivu

RAYCHEM - Lämmityskaapeli - 15HTV2-CT 48 W/m

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Lämmityskaapeli - 15HTV2-CT 48 W/m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 205 °C

  • Käyttökohde - putkilämmitys

  • Lämpöteho - 48 W/m

  • Nimellisjännite - 230 V

  • Korkeus - 6.9 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414506023220

Sähkönumero

0430935

Toimittajan tuotenumero

15HTV2-CT

Tukkuerä

1

Suurin pitolämpötila:

205 °C

Käyttökohde:

putkilämmitys

Lämpöteho:

48 W/m

Nimellisjännite:

230 V

Korkeus:

6.9 mm

Leveys:

11.5 mm

Väri:

punainen

15HTV2-CT 48 W/m 10 C:ssa, itsesäätyvä lämpökaapeli. Maks.lämmönkestävyys 205 C, hetkellisesti 260 C (2000 tuntia), Ex-hyväksytty, T-luokka T3. High Power retention -teknologia, nanokomposiittirakenne. 10 vuoden tuotetakuu. Käyttöikä yli 30 vuotta.