RAYCHEM - Lämmityskaapeli - 28HTV2-CT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 205 °C
Käyttökohde - putkilämmitys
Lämpöteho - 92 W/m
Nimellisjännite - 230 V
Korkeus - 6.9 mm
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0430937
Toimittajan tuotenumero
28HTV2-CT
Tukkuerä
1
Suurin pitolämpötila:
205 °C
Käyttökohde:
putkilämmitys
Lämpöteho:
92 W/m
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
6.9 mm
Leveys:
11.5 mm
Väri:
punainen
28HTV2-CT 92 W/m 10 °C:ssa, itsesäätyvä lämpökaapeli. Maks.lämmönkestävyys 205 °C, hetkellisesti 260 °C (2000 tuntia), Ex-hyväksytty, T-luokka T2. High Power retention -teknologia, nanokomposiittirakenne. 10 vuoden tuotetakuu. Käyttöikä yli 30 vuotta.


