RAYCHEM - Lämpökaapeli(2-kelaa min.350m) - FROSTOP MUSTA 18W vesi/viemäri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 65 °C
Käyttökohde - räystäs/katto
Lämpöteho - 18 W/m
Pituus - 305 m
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5017455006476
Sähkönumero
0431129
Toimittajan tuotenumero
0431129
Tukkuerä
0
Suurin pitolämpötila:
65 °C
Käyttökohde:
räystäs/katto
Lämpöteho:
18 W/m
Pituus:
305 m
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
10.5 mm
Suojaus:
punos
Leveys:
5.5 mm
Väri:
musta
FroStop Black kampanjapaketti. Min. 350 metriä kahdella kelalla. Rakennusteollisuuden itsesäätyvät lämpökaapelit (230 V)
A = Lämmönluovutusteho W/m B = Nim. ulkomitat (paks + lev) mm C = Korkein lämpötila °C
A = Lämmönluovutusteho W/m B = Nim. ulkomitat (paks + lev) mm C = Korkein lämpötila °C


