Etusivu

RAYCHEM - Lämpökaapeli itsesäätyvä - 5BTV2-CT 17W/M

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Lämpökaapeli itsesäätyvä - 5BTV2-CT   17W/M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 65 °C

  • Käyttökohde - muu

  • Lämpöteho - 16 W/m

  • Halkaisija - 0 mm

  • Pituus - 305 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5017455000993

Sähkönumero

0431150

Toimittajan tuotenumero

5BTV2-CT

Tukkuerä

305

Suurin pitolämpötila:

65 °C

Käyttökohde:

muu

Lämpöteho:

16 W/m

Halkaisija:

0 mm

Pituus:

305 m

Nimellisjännite:

230 V

Korkeus:

5.5 mm

Suojaus:

punos

Leveys:

10.5 mm

Väri:

musta

5BTV2-CT 16 W/m 10 astC. maks. lämmönkestävyys 65 astC. hetkellisesti85 astC. T-luokka T6. (kertakäyttökela)

Teollisuuden itsesäätyvät lämpökaapelit (230 V)
A = Lämmönluovutusteho W/m (+10 °C) B = Nim. ulkomitat (paks + lev) mm C = Max. lämpötilan kesto jatk. / hetk. °C