Etusivu

RAYCHEM - Lämpökaapeli itsesäätyvä - EM2-R 80W/M ulkoalueet/portaat

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Lämpökaapeli itsesäätyvä - EM2-R 80W/M ulkoalueet/portaat

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 90 °C

  • Lämpöteho - 70 W/m

  • Halkaisija - 0 mm

  • Pituus - 305 m

  • Nimellisjännite - 230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5017455012903

Sähkönumero

0431075

Toimittajan tuotenumero

EM2-R

Tukkuerä

305

Suurin pitolämpötila:

90 °C

Lämpöteho:

70 W/m

Halkaisija:

0 mm

Pituus:

305 m

Nimellisjännite:

230 V

Korkeus:

4.5 mm

Suojaus:

punos

Leveys:

11.8 mm

Väri:

musta

EM2-R Itsesäätyvä lämpökaapeli. 70 W/m lämpötilassa 0 astC betonissa.portaat ja ulkoalueet. (kertakäyttökela)

Rakennusteollisuuden itsesäätyvät lämpökaapelit (230 V)
A = Lämmönluovutusteho W/m B = Nim. ulkomitat (paks + lev) mm C = Korkein lämpötila °C