RAYCHEM - Lämpökaapeli itsesäätyvä - EM2-XR 90W/m ajoluiskat

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 100 °C
Lämpöteho - 90 W/m
Halkaisija - 0 mm
Pituus - 305 m
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5017455001679
Sähkönumero
0431076
Toimittajan tuotenumero
EM2-XR
Tukkuerä
305
Suurin pitolämpötila:
100 °C
Lämpöteho:
90 W/m
Halkaisija:
0 mm
Pituus:
305 m
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
9.5 mm
Suojaus:
punos
Leveys:
18.9 mm
Väri:
oranssi
EM2-XR Itsesäätyvä lämpökaapeli. 90 W/m lämpötilassa 0 astC betonissa.ulkoalueet. (kertakäyttökela)
Rakennusteollisuuden itsesäätyvät lämpökaapelit (230 V)
A = Lämmönluovutusteho W/m B = Nim. ulkomitat (paks + lev) mm C = Korkein lämpötila °C
Rakennusteollisuuden itsesäätyvät lämpökaapelit (230 V)
A = Lämmönluovutusteho W/m B = Nim. ulkomitat (paks + lev) mm C = Korkein lämpötila °C


