Varastointi päättyy

RAYCHEM - Lämpökaapeli itsesäätyvä - FROSTOP MUSTA 18W vesi/viemäri

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 65 °C

  • Käyttökohde - räystäs/katto

  • Lämpöteho - 18 W/m

  • Pituus - 305 m

  • Nimellisjännite - 230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5017455006476

Sähkönumero

0431118

Toimittajan tuotenumero

FROSTOP BLACK

Tukkuerä

305

Suurin pitolämpötila:

65 °C

Käyttökohde:

räystäs/katto

Lämpöteho:

18 W/m

Pituus:

305 m

Nimellisjännite:

230 V

Korkeus:

10.5 mm

Suojaus:

punos

Leveys:

5.5 mm

Väri:

musta

FROSTOP BLACK Itsesäätyvä lämpökaapeli sadevesijärjestelmiensulanapitoon. 28 W/m jäässä ja 16 W/m ilman lämpötilassa 0 astC.

Rakennusteollisuuden itsesäätyvät lämpökaapelit (230 V)
A = Lämmönluovutusteho W/m B = Nim. ulkomitat (paks + lev) mm C = Korkein lämpötila °C