RAYCHEM - Lämpökaapeli vakiovastus - HAA1N4300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 700 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 210 W/m
Halkaisija - 4.1 mm
Kaapelityyppi - yksijohtiminen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5414506013870
Sähkönumero
0430808
Toimittajan tuotenumero
HAA1N4300
Tukkuerä
0
Suurin pitolämpötila:
700 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
210 W/m
Halkaisija:
4.1 mm
Kaapelityyppi:
yksijohtiminen
Nimellisjännite:
600 V
Väri:
harmaa
HAA1N4300 Metallivaippanen mineraalieristetty yksijohtiminen vakiovastuslämpökaapeli, 4,3 ohmia/m


