RAYCHEM - Lämpökaapeli vakiovastus - HAA1N6565

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 700 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 210 W/m
Halkaisija - 3.7 mm
Kaapelityyppi - yksijohtiminen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5414506013894
Sähkönumero
0430812
Toimittajan tuotenumero
HAA1N6565
Tukkuerä
0
Suurin pitolämpötila:
700 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
210 W/m
Halkaisija:
3.7 mm
Kaapelityyppi:
yksijohtiminen
Nimellisjännite:
600 V
Väri:
harmaa
HAA1N6565 Metallivaippanen mineraalieristetty yksijohtiminen vakiovastuslämpökaapeli, 6,565 ohmia/m


