RAYCHEM - Lämpökaapeli vakiovastus - HDC1M63

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 350 °C
Käyttökohde - putkilämmitys
Lämpöteho - 70 W/m
Halkaisija - 3.2 mm
Kaapelityyppi - yksijohtiminen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5414506013924
Sähkönumero
0430818
Toimittajan tuotenumero
HDC1M63
Tukkuerä
0
Suurin pitolämpötila:
350 °C
Käyttökohde:
putkilämmitys
Lämpöteho:
70 W/m
Halkaisija:
3.2 mm
Kaapelityyppi:
yksijohtiminen
Nimellisjännite:
500 V
Väri:
muu
HDC1M63 Metallivaippanen mineraalieristetty yksijohtiminen vakiovastuslämpökaapeli, 0.063ohmia/m


