RAYCHEM - Lämpökaapeli vakiovastus - HSQ1M400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 500 °C
Käyttökohde - putkilämmitys
Lämpöteho - 150 W/m
Halkaisija - 4.7 mm
Kaapelityyppi - yksijohtiminen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5414506014051
Sähkönumero
0430836
Toimittajan tuotenumero
HSQ1M400
Tukkuerä
0
Suurin pitolämpötila:
500 °C
Käyttökohde:
putkilämmitys
Lämpöteho:
150 W/m
Halkaisija:
4.7 mm
Kaapelityyppi:
yksijohtiminen
Nimellisjännite:
500 V
Väri:
muu
HSQ1M400 Metallivaippanen mineraalieristetty yksijohtiminen vakiovastuslämpökaapeli, 0.4 ohmia/m


