RAYCHEM - Lattialämmityskaapeli - T2Blue-10-15m 150W ilman term.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöteho - 10 W/m
Pituus - 15 m
Nimellisjännite - 230 V
Väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5414506022599
Sähkönumero
8171443
Toimittajan tuotenumero
R-BL-A-15M/T0
Tukkuerä
1
Lämpöteho:
10 W/m
Pituus:
15 m
Nimellisjännite:
230 V
Väri:
sininen
T2Blue-10 15m 150W/230V. Vakiovastuskaapelista valmistettulattialämmityselementti 10W/m saneerauskohteisiin. Kylmäkaapelin pituus2,5 m. Ilman termostaattia.


