RAYCHEM - Lattianlämmityskaapeli Raychem - T2Blue 10 200m/2000 W 16-33 m2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 90 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 10 W/m
Halkaisija - 5.5 mm
Pituus - 200 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5414506006032
Sähkönumero
8171491
Toimittajan tuotenumero
R-BL-A-200M/T0/SD
Tukkuerä
1
Suurin pitolämpötila:
90 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
10 W/m
Halkaisija:
5.5 mm
Pituus:
200 m
Kaapelityyppi:
kaksijohtiminen
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
0 mm
Suojaus:
punos
Leveys:
0 mm
Väri:
sininen
T2Blue-10 200m 2000W/230V. Vakiovastuskaapelista valmistettulattialämmityselementti 10W/m saneerauskohteisiin. Kylmäkaapelin pituus2,5 m. Ilman termostaattia.