RAYCHEM - Lattianlämmityskaapeli Raychem - T2Blue 20 63m/1270 W 8.5-16 m2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 90 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 20 W/m
Halkaisija - 5.5 mm
Pituus - 63 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5414506007589
Sähkönumero
8171464
Toimittajan tuotenumero
R-BL-C-63M/T0/SD
Tukkuerä
1
Suurin pitolämpötila:
90 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
20 W/m
Halkaisija:
5.5 mm
Pituus:
63 m
Kaapelityyppi:
kaksijohtiminen
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
0 mm
Suojaus:
punos
Leveys:
0 mm
Väri:
sininen
T2Blue-20 63m 1270W/230V. Vakiovastuskaapelista valmistettulattialämmityselementti, 20 W/m, asennetaan ensisijaisesti betoniin. Ilman termostaattia. Kylmäkaapelin pituus 2,5 m.


