RAYCHEM - Liitäntärasia - JB-EX-20
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 120 mm
Leveys - 122 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Materiaali - muovi
Syvyys - 90 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5414506003147
Sähkönumero
1602300
Toimittajan tuotenumero
JB-EX-20
Tukkuerä
0
Pituus:
120 mm
Leveys:
122 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Materiaali:
muovi
Syvyys:
90 mm
Räjähdystestattu versio:
kyllä
Suurin poikkipinta-ala:
10 mm²
Läpivientien lukumäärä:
4
Väri:
musta
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
JB-EX-20 Syöttörasia, EX-hyväksytty, teollisuus, 3 x M20 ja 1 x M25


