RAYCHEM - Lattianlämm.kaap itsesäätyvä - T2RED 5-15W/M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 90 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 15 W/m
Halkaisija - 0 mm
Pituus - 300 m
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330957002196
Sähkönumero
0430860
Toimittajan tuotenumero
T2RED
Tukkuerä
300
Suurin pitolämpötila:
90 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
15 W/m
Halkaisija:
0 mm
Pituus:
300 m
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
5.8 mm
Suojaus:
punos
Leveys:
8.5 mm
Väri:
punainen
T2Red- lämpökaapeli joka on itsesäätyvä käytetään lattialämmitykseenniin saneerauskohteissa kuin uudisrakennuksissa. 5 - 15 W/m. (kertakäyttökela)


