RAYCHEM - Sulanapitokaapeli itseraj. - FROSTGUARD 40M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 40 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5414506024944
Sähkönumero
8171902
Toimittajan tuotenumero
FROSTGUARD 40M
Tukkuerä
1
Pituus:
40 m
FROSTGUARD 40M Itsesäätyvä lämpökaapeli (10 W/m) 2 m:n pistotulpallavarustetulla kumikaapelilla juomavesiputkien sulanapitoon. Putkienpäälle tai sisälle. Juomavesihyväksytty.


