Etusivu

RAYCHEM - Routamatto, 3m2, 1000W/230V - EM-DEFROST-MAT-3M2

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Routamatto, 3m2, 1000W/230V - EM-DEFROST-MAT-3M2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäteho - 1000...1000 W

  • Leveys - 1150 mm

  • Sisältää huonelämpötilan ohjauksen - ei

  • Itsestään liimautuva - ei

  • Pituus - 3200 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414506018967

Sähkönumero

8171000

Toimittajan tuotenumero

EM-DEFROST-MAT-3M2

Tukkuerä

1

Kytkentäteho:

1000...1000 W

Leveys:

1150 mm

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

ei

Itsestään liimautuva:

ei

Pituus:

3200 mm

PTC-resistorien lukumäärä:

1

Paksuus:

15 mm

PTC-resistorin pituus:

3000 mm

Sisältää ohjaimen:

ei

Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen:

kyllä

Sisältää lattialämpöanturin:

ei

EM-DEFROST-MAT-3M2, routamatto, 3 m:n kylmäkaapeli pistotulpalla IP44. 1,15 x 3,2m, 1000W/230V. Rengasniitit kiinnitykseen tai riiputukseen.